Especificaciones
Dimensions
- Roller Diameter1.7500 pulg.
- Roller Width1.1875 pulg.
- Stud Diameter0.7500 pulg.
- Stud Length1.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
Details
- Número de catálogo del fabricante0009034100
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga estática radial1110 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
PLRS-1 3/4 EJECUTOR DE CARGA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad