Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.475 pulg.
- Altura total16.375 pulg.
- Longitud total14.375 pulg.
- Ancho general8.000 pulg.
- Peso37 lb
Detalles
- AplicaciónAire, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 1/4 pulg. x 50 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567007135
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete3/8 NPT - Mujer
- UPC_NO699567007135
Descripción general
- El compacto pedestal doble serie DP de Reelcraft cuenta con una innovadora base de enclavamiento sin soldadura
- Las pruebas independientes según los estándares militares han demostrado que estos carretes soportan vibraciones pesadas y no vibran por separado, lo que los hace especialmente fuertes e ideales para aplicaciones montadas en camiones
- Los componentes con revestimiento de polvo individual ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematuraAcero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
- La base de interbloqueo eliminó la necesidad de soldaduras aumentando la resistencia al tiempo que utilizaba menos piezas
- Diseño de resorte de enclavamiento superior: la vida útil del resorte de enclavamiento estilo torsiones supera ampliamente la de los resortes en espiral convencionales Diseño giratorio sin tensión de flujo completo
- La pieza giratoria de flujo completo combina el diseño y los materiales de sellado de mayor calidad con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- El pivote gira sobre un eje pasante que ofrece un soporte y una resistencia sin igual
- Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
- Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil