Motion
DP5835 OLP
Carrete de manguera de doble pedestal compacto para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 35 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #05352559
No. Fabricante DP5835 OLP
Precio1,293.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de doble pedestal compacto para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 35 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #05352559
No. Fabricante DP5835 OLP
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
Precio1,293.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    35 pies

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 35 pies
  • Salida de manguera
    3/8 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base de pedestal doble
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    35 pies
  • UPC_NO
    699567007166

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DP5835 OLP, 1/2 X 35FT
  • El compacto pedestal doble serie DP de Reelcraft cuenta con una innovadora base de enclavamiento sin soldadura
  • Las pruebas independientes según los estándares militares han demostrado que estos carretes soportan vibraciones pesadas y no vibran por separado, lo que los hace especialmente fuertes e ideales para aplicaciones montadas en camiones
  • Los componentes con revestimiento de polvo individual ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematuraAcero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • La base de interbloqueo eliminó la necesidad de soldaduras aumentando la resistencia al tiempo que utilizaba menos piezas
  • Diseño de resorte de enclavamiento superior: la vida útil del resorte de enclavamiento estilo torsiones supera ampliamente la de los resortes en espiral convencionales Diseño giratorio sin tensión de flujo completo
  • La pieza giratoria de flujo completo combina el diseño y los materiales de sellado de mayor calidad con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • El pivote gira sobre un eje pasante que ofrece un soporte y una resistencia sin igual
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
  • Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno