Motion
DP5400 OLP
Carrete de manguera de pedestal doble compacto para aire/agua de baja presión - Diseñado para usar con manguera de 1/4 pulg. x 50 pies, 500 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #05352562
No. Fabricante DP5400 OLP
Precio838.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de pedestal doble compacto para aire/agua de baja presión - Diseñado para usar con manguera de 1/4 pulg. x 50 pies, 500 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #05352562
No. Fabricante DP5400 OLP
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
Precio838.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    16 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire/agua
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/4 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567007265
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    500 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567007265

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DP5400 OLP, 1/4 X 50FT
  • El compacto pedestal doble serie DP de Reelcraft cuenta con una innovadora base de enclavamiento sin soldadura
  • Las pruebas independientes según los estándares militares han demostrado que estos carretes soportan vibraciones pesadas y no vibran por separado, lo que los hace especialmente fuertes e ideales para aplicaciones montadas en camiones
  • Los componentes con revestimiento en polvo individual ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • La base de interbloqueo eliminó la necesidad de soldaduras aumentando la resistencia al tiempo que utilizaba menos piezas
  • Diseño de resorte de enclavamiento superior: la vida útil del resorte de enclavamiento estilo torsiones supera ampliamente la de los resortes en espiral convencionales
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • El pivote gira sobre un eje pasante que ofrece un soporte y una resistencia sin igual
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
  • Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno