Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
Detalles
- AplicaciónAire, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 3/4 pulg. x 50 pies
- Salida de manguera3/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal250 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1 NPT - Mujer
Descripción general
- Diseñado para facilitar mangueras de mayor diámetro de 3/4" y 1" hasta 50 pies
- Cuenta con un resorte de accionamiento externo de alta calidad y un bastidor de gran calibre completamente atornillado
- El carrete más compacto de su clase, lo que lo hace ideal para montaje en gabinetes de camiones u otras áreas donde el espacio es limitado
- Rodillos de guía UHMW de alto impacto
- Pintura en polvo resistente a la corrosión
- 1-3/8” eje principal sólido
- Cuatro varillas de unión 5/8” mantienen la integridad del carrete y proporcionan soporte adicional
- El conjunto de resorte de accionamiento externo en contenedores se repara de forma fácil y segura
- Diseño de perfil ultrabajo para montaje en armarios
- Piezas de la trayectoria del fluido de hierro dúctil
- Muelle de cierre de acero inoxidable y trinquete de aluminio ensanchado
- Muelle de torsión para una mayor vida útil
- Manguera incluida