Motion
SD14050 OLP
Carrete de manguera de perfil bajo para aire/agua de baja presión - Incluye manguera de 1 pulg. x 50 pies, 250 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #05352571
No. Fabricante SD14050 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de perfil bajo para aire/agua de baja presión - Incluye manguera de 1 pulg. x 50 pies, 250 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #05352571
No. Fabricante SD14050 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    1 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA SD14050 OLP, 1" X 50FT
  • Diseñado para facilitar mangueras de mayor diámetro de 3/4" y 1" hasta 50 pies
  • Cuenta con un resorte de accionamiento externo de alta calidad y un bastidor de gran calibre completamente atornillado
  • El carrete más compacto de su clase, lo que lo hace ideal para montaje en gabinetes de camiones u otras áreas donde el espacio es limitado
  • Rodillos de guía UHMW de alto impacto
  • Pintura en polvo resistente a la corrosión
  • 1-3/8” eje principal sólido
  • Cuatro varillas de unión 5/8” mantienen la integridad del carrete y proporcionan soporte adicional
  • El conjunto de resorte de accionamiento externo en contenedores se repara de forma fácil y segura
  • Diseño de perfil ultrabajo para montaje en armarios
  • Piezas de la trayectoria del fluido de hierro dúctil
  • Muelle de cierre de acero inoxidable y trinquete de aluminio ensanchado
  • Muelle de torsión para una mayor vida útil
  • Manguera incluida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo