Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.075 pulg.
- Altura total18.250 pulg.
- Longitud total18.750 pulg.
- Ancho general19.125 pulg.
- Peso110 lb
Detalles
- AplicaciónCombustible
- Descripción Palabra claveManguera de 3/4 pulg. x 50 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera3/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraGrado de combustible UL330 y ULC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567008576
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónCombustible de baja presión
- Presión nominal250 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1 NPT - Mujer
Descripción general
- Los carretes de manguera de la serie SD10000 están diseñados para facilitar mangueras de mayor diámetro de 3/4" y 1" hasta 50ft
- Cuentan con un resorte de accionamiento externo de alta calidad y un bastidor de gran calibre, todo atornillado
- Este es el carrete más compacto de su clase, por lo que es ideal para montar en armarios de camiones u otras áreas donde el espacio es limitado
- Guías de rodillo robustas: las guías de rodillo de compuesto UHMW de alto impacto tienen una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión
- El muelle de accionamiento externo en contenedores se repara de forma fácil y segura
- La trayectoria del fluido de hierro dúctil es fuerte y fiable
- El pestillo y el trinquete de aluminio fundido de gran tamaño combinados con un resorte de pestillo de acero inoxidable ofrecen la mayor vida útil posible