Motion
FSD14035 OLP
Carrete de manguera para combustible de baja presión/gas LP - Incluye manguera de 1 pulg. x 35 pies, 250 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #05352574
No. Fabricante FSD14035 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para combustible de baja presión/gas LP - Incluye manguera de 1 pulg. x 35 pies, 250 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #05352574
No. Fabricante FSD14035 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud de la manguera
    35 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.375 pulg.
  • Altura total
    18.250 pulg.
  • Longitud total
    18.750 pulg.
  • Ancho general
    19.125 pulg.
  • Peso
    105 lb

Detalles

  • Aplicación
    Combustible
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1 pulg. x 35 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    Grado de combustible UL330 y ULC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567008583
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Combustible de baja presión
  • Presión nominal
    250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
FSD14035 OLP 1 X 35FT, 300 PSI
  • Los carretes de manguera de la serie SD10000 están diseñados para facilitar mangueras de mayor diámetro de 3/4" y 1" hasta 50ft
  • Cuentan con un resorte de accionamiento externo de alta calidad y un bastidor de gran calibre, todo atornillado
  • Este es el carrete más compacto de su clase, por lo que es ideal para montar en armarios de camiones u otras áreas donde el espacio es limitado
  • Guías de rodillo robustas: las guías de rodillo de compuesto UHMW de alto impacto tienen una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión
  • El muelle de accionamiento externo en contenedores se repara de forma fácil y segura
  • La trayectoria del fluido de hierro dúctil es fuerte y fiable
  • El pestillo y el trinquete de aluminio fundido de gran tamaño combinados con un resorte de pestillo de acero inoxidable ofrecen la mayor vida útil posible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno