Motion
SD14035 OVP
Carrete de manguera de perfil bajo para recuperación de vacío a baja presión - Incluye manguera de 1 pulg. x 35 pies, 300 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #05352580
No. Fabricante SD14035 OVP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de perfil bajo para recuperación de vacío a baja presión - Incluye manguera de 1 pulg. x 35 pies, 300 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #05352580
No. Fabricante SD14035 OVP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud de la manguera
    35 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.496 pulg.
  • Altura total
    18.250 pulg.
  • Longitud total
    18.750 pulg.
  • Ancho general
    19.125 pulg.
  • Peso
    102 lb

Detalles

  • Aplicación
    Recuperación de vacío
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1 pulg. x 35 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    AAG 100R4
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567008644
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Recuperación de vacío a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA OVP SD14035 , 1" X 35FT
  • Los carretes de manguera de la serie SD10000 están diseñados para facilitar mangueras de mayor diámetro de 3/4" y 1" hasta 50ft
  • Cuentan con un resorte de accionamiento externo de alta calidad y un bastidor de gran calibre, todo atornillado
  • Este es el carrete más compacto de su clase, por lo que es ideal para montar en armarios de camiones u otras áreas donde el espacio es limitado
  • Guías de rodillo robustas: las guías de rodillo de compuesto UHMW de alto impacto tienen una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión
  • El muelle de accionamiento externo en contenedores se repara de forma fácil y segura
  • La trayectoria del fluido de hierro dúctil es fuerte y fiable
  • El pestillo y el trinquete de aluminio fundido de gran tamaño combinados con un resorte de pestillo de acero inoxidable ofrecen la mayor vida útil posible

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good