Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Altura total18.25 pulg.
- Longitud total20.75 pulg.
- Ancho general19.125 pulg.
- Peso92 lb
Detalles
- AplicaciónAire/agua
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 1 pulg. x 50 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567008675
- Temperatura máxima210 °F
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal500 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1 NPT - Mujer
- Salida del carrete1 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar50 pies
- UPC_NO699567008675
Descripción general
- Cuentan con un resorte de accionamiento externo de alta calidad y un bastidor de gran calibre, todo atornillado
- Este es el carrete más compacto de su clase, por lo que es ideal para montar en armarios de camiones u otras áreas donde el espacio es limitado
- Guías de rodillo robustas: las guías de rodillo de compuesto UHMW de alto impacto tienen una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión
- El muelle de accionamiento externo en contenedores se repara de forma fácil y segura
- El pestillo y el trinquete de aluminio fundido de gran tamaño combinados con un resorte de pestillo de acero inoxidable ofrecen la mayor vida útil posible