Motion
SD13000 OMP
Carrete de manguera de perfil bajo para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 3000 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra, 3/4 NPT - Salida hembra
Artículo MI #05352584
No. Fabricante SD13000 OMP
Precio1,618.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de perfil bajo para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 3000 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra, 3/4 NPT - Salida hembra
Artículo MI #05352584
No. Fabricante SD13000 OMP
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
Precio1,618.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    18.25 pulg.
  • Longitud total
    18.75 pulg.
  • Ancho general
    19.125 pulg.
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/4 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567008712
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567008712

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE SD13000 OMP, 3/4 X 50FT
  • Cuentan con un resorte de accionamiento externo de alta calidad y un bastidor de gran calibre, todo atornillado
  • Este es el carrete más compacto de su clase, por lo que es ideal para montar en armarios de camiones u otras áreas donde el espacio es limitado
  • Guías de rodillo robustas: las guías de rodillo de compuesto UHMW de alto impacto tienen una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión
  • El muelle de accionamiento externo en contenedores se repara de forma fácil y segura
  • El pestillo y el trinquete de aluminio fundido de gran tamaño combinados con un resorte de pestillo de acero inoxidable ofrecen la mayor vida útil posible

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno