Motion
CM6100HN
Carrete de manguera de lavado a presión industrial ligero para agua a alta presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 100 pies, 5000 psi, rojo, entrada macho 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #05352593
No. Fabricante CM6100HN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de lavado a presión industrial ligero para agua a alta presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 100 pies, 5000 psi, rojo, entrada macho 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #05352593
No. Fabricante CM6100HN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Altura total
    13.25 pulg.
  • Longitud total
    13.25 pulg.
  • Ancho general
    20.4 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Aplicación
    Lavado a presión
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 100 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567009382
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Agua a alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Hombre
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CM6100HN CARRETE DE MANGUERA, 3/8 X 100 PIES
  • Los carretes de la Serie C están diseñados para aplicaciones de servicio más liviano que requieren mangueras de mayor longitud
  • Manivela con pieza giratoria de latón equilibrada y entrada de latón, serie CM es el producto de componentes más ligeros y un diseño innovador
  • Una opción económica para almacenar y recuperar la manguera
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Bajo coste: el diseño sencillo y eficaz permite el almacenamiento y recuperación económicos de la manguera
  • Fácil de manejar: el mango giratorio permite recuperar la manguera con facilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno