Motion
UR7925 OLB
Carrete de manguera para fluido de bajas emisiones diésel - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra 3/4 NPT -
Artículo MI #05352596
No. Fabricante UR7925 OLB
Precio2,145.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para fluido de bajas emisiones diésel - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra 3/4 NPT -
Artículo MI #05352596
No. Fabricante UR7925 OLB
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
Precio2,145.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.130 pulg.
  • Altura total
    23.000 pulg.
  • Longitud total
    22.500 pulg.
  • Ancho general
    8.000 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Fluido de emisiones diésel
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/4 pulg. x 25 pies
  • Salida de manguera
    3/4 NPT - Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Fluido de emisiones diésel de baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567012207

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE UR7925 LB, 3/4 X 25FT
  • Diseñado para dispensar DEF o fluido de emisiones diésel (AUS32, solución de urea acuosa)
  • Caja de resortes sellada
  • Manguera dispensadora de DEF Goodyear y parachoques ajustable incluidos (en modelos con manguera)
  • Juntas tóricas Viton®
  • Eje de acero inoxidable 316 y Super Swivel®
  • Carretes fabricados con acero al carbono de grado industrial o acero inoxidable 304L (opcional)
  • Casquillos de manguera de acero inoxidable de alta calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno