Motion
NCY3B32-1700
NCY3B, sin varillas acopladas al imán
Artículo MI #05352604
No. Fabricante NCY3B32-1700
Precio545.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NCY3B, sin varillas acopladas al imán
Artículo MI #05352604
No. Fabricante NCY3B32-1700
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
Precio545.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Altura total
    2.36 pulg.
  • Longitud total
    23.14 pulg.
  • Ancho general
    2.36 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    17.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla NCY3B acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. La serie NCY3B tiene retenedores de lubricante a base de resina instalados en el sello antipolvo para distribuir el lubricante de manera más uniforme y reducir la presión mínima de funcionamiento. Los anillos de desgaste un 70 % más largos distribuirán una carga lateral sobre una zona de contacto más grande para mejorar el rendimiento del cojinete.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    20 psi
  • Orientación de montaje
    Horizontal, inclinado, vertical
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    20 a 101 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY3B32-PS
  • Serie
    NCY3
  • Tipo de ajustador de carrera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
NCY3B32-1700 CILINDRO SIN VARILLA
  • Tamaños de orificio (nominal): 1/4", 3'8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2"
  • Longitud de carrera: 2", 3", 4", 5", 6" 8", 10", 15", 20", 25", 30", 40", 60", 80"
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa ( 17 ~ 23 psi)
  • Velocidad: 2 ~ 20 pulgadas/seg.
  • Las opciones incluyen: Resistencia al calor 302°F (XB6), Baja velocidad, 0.6 ~ 2.0 pulgadas/seg. (XB9), Ultrabaja velocidad, 0.3 ~ 2.0 pulgadas/seg. (XB13), Alta velocidad, 59.0 pulgadas/seg. (X160), Revestimiento de cromo duro (X322)

También puede gustarle