Motion
6304LLU/LP03

NTN
6304LLU/LP03

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05352611
No. Fabricante 6304LLU/LP03
Price$47.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6304LLU/LP03

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05352611
No. Fabricante 6304LLU/LP03

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.08/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia especial
  • Peso
    0.302 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6304LLU/LP03
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6304LLU/LP03 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 20 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6304LLU/LP03
  • Número de Upc del fabricante
    4547359384727
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359384727

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6304LLU/LP03

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo