Motion
UF1-1000X20
Serie UF1-1000X20 Ureflex UF1™ 10 pulg. Manguera de manejo de materiales forrada de poliuretano de uso intensivo y longitud estándar de 20 pies
Artículo MI #05352747
No. Fabricante UF1-1000X20
Precio255.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie UF1-1000X20 Ureflex UF1™ 10 pulg. Manguera de manejo de materiales forrada de poliuretano de uso intensivo y longitud estándar de 20 pies
Artículo MI #05352747
No. Fabricante UF1-1000X20
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
Precio255.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguera
    Fertilizantes secos agrícolas
  • Número de Upc del fabricante
    822353020128
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales forrada de poliuretano de uso intensivo serie Ureflex UF1™
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizantes secos agrícolas, líneas de siembra de aire, recogida de cenizas volantes, equipos de vacío industrial, conductos de materiales, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspiración de rocas, grava, arena y hormigón triturado, recuperación de chorro de chorro
  • UPC_NO
    822353020128
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
UF1-1000X20 MANGUERA INDUSTRIAL
  • Revestimiento de poliuretano grueso resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo