Motion
H75712
Manguera de aire acondicionado: 5/8 pulg. de D.I., 0.94 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de ráfaga de 1750 psi, cubierta de caucho butílico, tubo de nailon
Artículo MI #05352782
No. Fabricante H75712
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de aire acondicionado: 5/8 pulg. de D.I., 0.94 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de ráfaga de 1750 psi, cubierta de caucho butílico, tubo de nailon
Artículo MI #05352782
No. Fabricante H75712
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Radio de curvatura mínimo
    4.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.94 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.155 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1750 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie 757 E
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de butilo
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H75712X50 MANGUERA INDUSTRIAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"