Motion
167-0026-001
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Rueda, 250 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #05352880
No. Fabricante 167-0026-001
Precio2,040.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Rueda, 250 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #05352880
No. Fabricante 167-0026-001
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
Precio2,040.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    6496 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    5.28 pulg.
  • Longitud total
    8.68 pulg.
  • Ancho general
    5.28 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Rueda, perno 4 ; 108.0 [4.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos. 127 [5.00] Diám. Piloto de montaje trasero
  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    15.26 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    244 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    4000 - Rueda
  • Tipo de eje
    Conocido

Descripción general

Descripción del fabricante
ADK15AB98AA010000000000A BOMBA
  • Válvula de lanzadera con válvula de alivio de contrapresión
  • Mayor capacidad de rodamiento que la serie 2000
  • Par de apriete de la serie 4000 .

También puede gustarle