Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro4 mm
- Tamaño del puerto de escape8 mm
- Altura total59.5 mm
- Longitud total160.5 mm
- Ancho general97.1 mm
- Tamaño del puerto de presión8 mm
Detalles
- Tipo de baseBarra de acoplamiento de apilamiento
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSV1000
- Puerto(s) del colector4 mm
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de pines26
- Número de Estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de cableadoConector circular