Motion
VFS3300-5FA

SMC
VFS3300-5FA

Válvula de control de aire operada por solenoide - Enchufable montado en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro cerrado)
Artículo MI #05353436
No. Fabricante VFS3300-5FA
Precio135.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS3300-5FA

Válvula de control de aire operada por solenoide - Enchufable montado en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro cerrado)
Artículo MI #05353436
No. Fabricante VFS3300-5FA
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
Precio135.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS3300-5FA VÁLVULA DE SOLENOIDE

También puede gustarle