Motion
C600M-25
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 25 mm, 66 mm OD, 1.8890 in Longitud, Acero
Artículo MI #05355704
No. Fabricante C600M-25
Precio773.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 25 mm, 66 mm OD, 1.8890 in Longitud, Acero
Artículo MI #05355704
No. Fabricante C600M-25
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
Precio773.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.8890 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7320 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    66 mm
  • Longitud del tornillo
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 35
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861058831
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    614 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861058831

Descripción general

Descripción del fabricante
C600M-25 DISPOSITIVO DE BLOQUEO CLIMAX
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs