Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro exterior de la brida24 mm
- Grosor de la brida1 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro18 mm
- Ancho general24 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 15.966 a 15.984 mm
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónFM1617TU 16 X 18 X 17mm Cojinete de brida de PTFE de acero
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,80 a 1.00 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM1617TU
- Número de Upc del fabricante00846802071202
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071202