Motion
MKG25-20LZ-M9PSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
MKG25-20LZ-M9PSAPCS

CILINDRO DE ABRAZADERA MK con calibre de 25 mm
Artículo MI #05355772
No. Fabricante MKG25-20LZ-M9PSAPCS
Precio268.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MKG25-20LZ-M9PSAPCS

CILINDRO DE ABRAZADERA MK con calibre de 25 mm
Artículo MI #05355772
No. Fabricante MKG25-20LZ-M9PSAPCS
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
Precio268.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Altura corporal total
    64 mm
  • Longitud total del cuerpo
    143 mm
  • Ancho total del cuerpo
    42 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Ángulos de apertura del brazo
    90 °
  • Opciones de cuerpo
    Estándar
  • Fuerza de sujeción en 0.5Mpa
    185 N
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida del lado de la cabeza
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de abrazadera de alimentación con brazo giratorio
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Dirección giratoria
    En sentido contrario al de las agujas del reloj
  • Serie
    MK

Descripción general

Descripción del fabricante
MKG25-20LZ-M9PSAPCS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo