Motion
CQ2A63-250DCZ

SMC
CQ2A63-250DCZ

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #05356047
No. Fabricante CQ2A63-250DCZ
Precio130.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQ2A63-250DCZ

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #05356047
No. Fabricante CQ2A63-250DCZ
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
Precio130.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Altura total
    77 mm
  • Longitud total
    325 mm
  • Ancho general
    84 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1962 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    2182 N
  • Tamaño de la varilla
    M18x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    250 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Carrera larga
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2A63-250DCZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Roscas de puerto: Rc, NPT o G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo