Motion
ZL112-K15M-DPL

SMC
ZL112-K15M-DPL

SMC® ZL112-K15M-DPL Vacuum Ejector, 1.2mm Nozz. Diám., -84kPa máx. Vac. Pulse., +0.2 a +0.5MPa Supp. Pulse.
Artículo MI #05356109
No. Fabricante ZL112-K15M-DPL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZL112-K15M-DPL

SMC® ZL112-K15M-DPL Vacuum Ejector, 1.2mm Nozz. Diám., -84kPa máx. Vac. Pulse., +0.2 a +0.5MPa Supp. Pulse.
Artículo MI #05356109
No. Fabricante ZL112-K15M-DPL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1.2 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    6 Hembra One Touch mm
  • Tamaño del puerto de vacío
    12 mm
  • Tipo de puerto de vacío
    12 Hembra One Touch mm

Detalles

  • Tipo de escape
    Silenciador
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    No lubricado
  • Presión máxima de vacío
    -84 kPa
  • Presión de prueba
    +0.7 MPa
  • Rango de presión de suministro
    De +0.2 a +0.5 MPa
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
ZL112-K15M-DPL EYECTOR DE VACÍO

También puede gustarle