Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje1.0625-12 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entradaBrida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
- Tamaño del puerto de salidaBrida dividida de 4-Bolt1 pulg.
Detalles
- Desplazamiento80 cm3/r
- Ubicación del puerto de drenajeParte superior (parte inferior tapada)
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada14T 12/24 Spline
- Tipo de montaje2/4-Bolt Brida SAE C
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida
- SerieADU