Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje1.0625-12 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entradaBrida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
- Tamaño del puerto de salidaBrida dividida de 4-Bolt1 pulg.
Detalles
- Desplazamiento41 cm3/r
- Ubicación del puerto de drenajeParte superior (parte inferior tapada)
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta de 1.00 pulgadas de diámetro
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida
- SerieADU