Motion
69078665537

NORTON ABRASIVES
69078665537

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 20 pulg. de diámetro, Ruedas de 2 pulg. de grosor, Orificio central de 8 pulg., Grano de 46
Artículo MI #05357551
No. Fabricante 69078665537
Precio2,673.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69078665537

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 20 pulg. de diámetro, Ruedas de 2 pulg. de grosor, Orificio central de 8 pulg., Grano de 46
Artículo MI #05357551
No. Fabricante 69078665537
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
Precio2,673.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    20 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    1245 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 07

Descripción general

Descripción del fabricante
69078665537 20 X 2 X 8 32A46-I8VBE WHL
  • El grano morado de óxido de aluminio monocristalino 32A afilado es el abrasivo más versátil de la industria
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Excepcional retención de formularios
  • Mejor opción para la eliminación de material medio a pesado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno