Motion
NU424-M1-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NU424-M1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 310 mm D.E., 72 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #05357561
No. Fabricante NU424-M1-C4
Price$7,860.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU424-M1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 310 mm D.E., 72 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #05357561
No. Fabricante NU424-M1-C4
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
Price$7,860.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Outside Diameter  
    310 mm
  • Overall Width  
    72 mm
  • Peso
    85.98 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior de canalé
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Sin ubicación
  • Número de Upc del fabricante
    4012801981774
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NU
  • UPC_NO
    4012801981774

Descripción general

Descripción del fabricante
NU424-XL-M1-C4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs