Motion
PL017X021EF

TSUBAKI (UST)
PL017X021EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 17 mm ID, 21 mm OD
Artículo MI #05357564
No. Fabricante PL017X021EF
Precio176.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL017X021EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 17 mm ID, 21 mm OD
Artículo MI #05357564
No. Fabricante PL017X021EF
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
Precio176.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4x18
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Presión de contacto del cubo
    30313 psi
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • Longitud total
    31 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x18
  • Presión de contacto del eje
    258 N/mm^2
  • Peso
    0.180 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.000 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    EF
  • Fuerza axial transmisible
    3507 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL017X021EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos