Motion
SHM28MM

TB WOODS
SHM28MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SHM, calibre de 28 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #05357582
No. Fabricante SHM28MM
Precio82.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
SHM28MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SHM, calibre de 28 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #05357582
No. Fabricante SHM28MM
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
Su precio$82.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    47.5 mm
  • Longitud del cilindro
    22.2 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    57.2 mm
  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño del casquillo
    SHM
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 x 7 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6x1.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672007269
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Capacidad de par
    395 N-m
  • UPC_NO
    698672007269

Descripción general

Descripción del fabricante
SHM28MM CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno