Motion
2021-XXXL (12)

Hexarmor
2021-XXXL (12)

Guantes resistentes a los cortes Rig Lizard® - Tamaño 3X-Large, Nivel de corte ANSI A3
Artículo MI #05357850
No. Fabricante 2021-XXXL (12)
Precio22.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
2021-XXXL (12)

Guantes resistentes a los cortes Rig Lizard® - Tamaño 3X-Large, Nivel de corte ANSI A3
Artículo MI #05357850
No. Fabricante 2021-XXXL (12)
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
Precio22.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Color
    Negro / Rojo / Amarillo

Descripción general

Descripción del fabricante
2021-3XL RESISTENCIA AL CORTE/PUNTURA
  • La palma TP-X® duradera utiliza el nivel más alto de resistencia a la abrasión mientras mantiene el agarre resistente al aceite
  • Palma sintética con un patrón de costuras único que ofrece una comodidad y destreza sin igual
  • Exoesqueleto de impacto completo ℮ con protectores antigolpes IR-X® de alto rendimiento que proporciona una mayor protección contra impactos que el principal competidor
  • La protección adicional IR-X® entre los dedos pulgar e índice asegura los puntos comunes de pinzamiento y enganche
  • La entrepierna reforzada de los dedos índice y pulgar prolonga la vida útil de los guantes
  • Las costuras exteriores implementan un hilo de doble hilado en el núcleo, lo que añade mayor durabilidad y longevidad
  • El manguito transpirable SlipFit® añade comodidad y conveniencia
  • El esquema de colores de alta visibilidad aumenta la conciencia visual
  • Protección contra cortes y perforaciones ISEA Nivel 3
  • Lavable a máquina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo