Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro200 mm
- Altura total226 mm
- Longitud total276 mm
- Ancho general226 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi21112 N
- Fuerza de empuje a 100 psi21991 N
- Tamaño de la varillaM36x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM36x1.5 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoOrificio grande
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados, a través del orificio
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosJIS