Motion
CQ2WB40-35DMZ

SMC
CQ2WB40-35DMZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #05358249
No. Fabricante CQ2WB40-35DMZ
Precio71.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQ2WB40-35DMZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #05358249
No. Fabricante CQ2WB40-35DMZ
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
Precio71.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    167 mm
  • Ancho general
    57 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    739 N
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble eje y doble acción del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Opciones
    Rosca macho del extremo de la varilla
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2WB40-35DMZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Doble acción, doble varilla, cilindro compacto
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo