Motion
VV5Q41-0703SDQ

SMC
VV5Q41-0703SDQ

VV5Q41-0703SDQ
Artículo MI #05358286
No. Fabricante VV5Q41-0703SDQ
Precio924.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5Q41-0703SDQ

VV5Q41-0703SDQ
Artículo MI #05358286
No. Fabricante VV5Q41-0703SDQ
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
Precio924.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/2 pulg.
  • Altura total
    130 mm
  • Longitud total
    251 mm
  • Ancho general
    163 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Apilamiento
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ4000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 BSPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    7
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Presión de prueba
    +220 psi
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q41-0703SDQ

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo