Motion
CDNA2L100TN-800-D

SMC
CDNA2L100TN-800-D

Cilindro de bloqueo de potenciaen el interior
Artículo MI #05358296
No. Fabricante CDNA2L100TN-800-D
Precio1,341.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDNA2L100TN-800-D

Cilindro de bloqueo de potenciaen el interior
Artículo MI #05358296
No. Fabricante CDNA2L100TN-800-D
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
Precio1,341.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    133 mm
  • Longitud total
    1178 mm
  • Ancho general
    116 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M26x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    800 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 NPT

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +12 psi
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Rango de presión de funcionamiento
    +12 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNA2L100TN-800-D
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo