Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la junta comprimida0.125 pulg.
- Diámetro interior14.75 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería16 pulg.
- Diámetro exterior22.63 pulg.
- Grosor de la junta sin comprimir0.175 pulg.
- Peso6.19 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento y refinado de hidrocarburos, procesamiento petroquímico, procesamiento químico, generación de energía, industrias de pulpa y papel y petróleo y gas.
- ColorPlata con raya gris
- ConstrucciónRW
- Material de rellenoGrafito flexible
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 900
- Junta estándarASME B16.20
- Código de armonización7326901000
- Material del anillo interiorNinguna
- Temperatura máxima850 °F
- Temperatura mínima-150 °F
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Brida de tubería estándarASME B16.5
- Clase de presión900 psi
- Material del bobinadoAcero inoxidable 316L
Descripción general
Descripción del fabricante
RW - ASM - 16 NPS - 900# - 316L/FG/CAJA
- Fácil instalación y extracción
- Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5
- Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
- Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
- El anillo de centrado localiza con precisión la junta en la cara de la brida, proporciona resistencia radial adicional y actúa como limitador de compresión
- El enrollado en espiral (elemento de sellado) consiste en metal preformado y material de relleno blando
- NOTA: Según ASME B16.20 , todas las juntas enrolladas en espiral para las bridas ASME B16.5 o B16.47 están fabricadas con anillos exteriores e interiores (FLEXSEAL® RWI), a menos que el cliente lo especifique en el momento del pedido.