Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante8, Medio
- Longitud15 pulg.
- Grosor22 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde
- Tipo de manguitoRecto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Características y beneficios• Sin flocado interior de algodón, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas • Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable • Proporciona una comodidad excelente para el usuario • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Combina un valor y una calidad excelentes
- Patrón de agarreParche de arena
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- MaterialNitrilo
- Línea de productosSol-Vex
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO20076490005966
Descripción general
- No hay un flocado de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
- Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión sin igual
- Proporciona una comodidad excelente para el usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Combinación de excelente valor y calidad