Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter45 mm
- Diámetro interior45 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter50 mm
- Overall Length30 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 44.950 a 44.975 mm
Details
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM4530TU45 X 50 X 30mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM4530TU
- Número de Upc del fabricante00846802068769
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802068769
Descripción general
Descripción del fabricante
M4530TU 45 X 50 X 30MM ACERO PTFE