Motion
25656

Ansell
25656

KleenGuard™ Gafas de seguridad CSA V20 Purity: interiores, lentes para exteriores, montura transparente/color de la patilla, tamaño universal
Artículo MI #05358985
No. Fabricante 25656
Precio3.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
25656

KleenGuard™ Gafas de seguridad CSA V20 Purity: interiores, lentes para exteriores, montura transparente/color de la patilla, tamaño universal
Artículo MI #05358985
No. Fabricante 25656
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
Precio3.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Color de la patilla de la montura
    Borrar
  • Color de la lente
    En interiores, al aire libre
  • Número de Upc del fabricante
    036000256567
  • Línea de productos
    V20 Pureza
  • UPC_NO
    036000256567

Descripción general

Descripción del fabricante
25656 V20 GAFAS DE SEGURIDAD PARA INTERIORES/EXTERIORES
  • Protección ocular económica pero elegante
  • Patillas cómodas y acolchadas para una mayor comodidad
  • Las lentes para interiores/exteriores son ideales para usar cuando se mueve de condiciones interiores o con sombra al exterior
  • Lentes con recubrimiento duro para una mayor resistencia a los arañazos y una mayor vida útil
  • Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
  • Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto y está certificado para cumplir con los requisitos de CSA Z94.3

También puede gustarle