Motion
5229X05
Tapón hexagonal externo - Rosca 1/2-20 , acero
Artículo MI #05359122
No. Fabricante 5229X05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hexagonal externo - Rosca 1/2-20 , acero
Artículo MI #05359122
No. Fabricante 5229X05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    14.3002 mm / 0.563 pulg.
  • Longitud
    20.32 mm / 0.8 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Enchufe
  • Detalles adicionales
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Forma
    Enchufe
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
5229X05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"