Motion
SRF4S1.5TC61Q40

LEESON ELECTRIC
SRF4S1.5TC61Q40

Motor de servicio del inversor - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56HC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05359467
No. Fabricante SRF4S1.5TC61Q40
Precio1,394.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
SRF4S1.5TC61Q40

Motor de servicio del inversor - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56HC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05359467
No. Fabricante SRF4S1.5TC61Q40
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
Su precio$1,394.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud del motor menos eje
    8.60 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción
    Motor de Relación de Velocidad, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, Cuadro 56HC , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Servicio del inversor de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    M
  • kW
    1.12 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720988954
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Solo inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720988954
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
LM22665,1HP,56HC,1800RPM,3PH,208-
  • Sistema de aislamiento para servicio de inversor
  • Rango de HP constante a velocidad base de 2x y 56 - 256T fotogramas
  • Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T fotogramas
  • No hay montaje disponible para dispositivos codificadores
  • Termostatos normalmente cerrados
  • Estructura de estructura de acero y aluminio: consulte las notas
  • Rotores equilibrados de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo