Motion
48 11 J0

KNIPEX
48 11 J0

Alicates de anillo de retención - 5 1/2 pulg. OAL, para anillos internos
Artículo MI #05359672
No. Fabricante 48 11 J0
Precio40.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
48 11 J0

Alicates de anillo de retención - 5 1/2 pulg. OAL, para anillos internos
Artículo MI #05359672
No. Fabricante 48 11 J0
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
Precio40.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    5/16 pulg. a 1/2 pulg.
  • Altura
    1/2 in
  • Longitud
    5 5/8 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Altura o ancho general
    1 15/16 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Longitud de pieza única
    5 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 5/8 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0 in
  • Diámetro de la punta
    0.90 mm
  • Ancho de la punta
    1/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.22 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Gris atramentizado
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo a presión de precisión internos
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Interno o externo
    Interno
  • Número de Upc del fabricante
    843221002800
  • Material
    Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221002800

Descripción general

Descripción del fabricante
4811J0SBA ALICATES DE ANILLO DE 5-3/4" PARA
  • Alicates de precisión para anillos internos para instalar o retirar anillos en orificios perforados.
  • Para colocar anillos de presión en orificios, que van de 5/16" a 1/2".
  • Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
  • Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
  • Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
  • Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
  • Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
  • Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.