Motion
22500-2150

GARLOCK KLOZURE
22500-2150

Sello de aceite - Sólido, 7.000 pulg. de diámetro del eje, 8.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 53G1 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #05359743
No. Fabricante 22500-2150
Precio500.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
22500-2150

Sello de aceite - Sólido, 7.000 pulg. de diámetro del eje, 8.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 53G1 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #05359743
No. Fabricante 22500-2150
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
Precio500.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.000 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 53G1
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio exclusor GYLON
  • Número de catálogo del fabricante
    22500-2150
  • Número de Upc del fabricante
    717744837693
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53G1X2150 MILL-RIGHT N (48713) / CRS
  • Sello de doble labio de uso general
  • Labio de exclusión GYLON® para condiciones externas no lubricadas o condiciones externas corrosivas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"