Motion
8006
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 600:1 Relación, 1/17 hp, 230 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, no ventilado), 0.48 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05360221
No. Fabricante 8006
Precio957.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 600:1 Relación, 1/17 hp, 230 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, no ventilado), 0.48 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05360221
No. Fabricante 8006
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
Su precio$957.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    600:1
  • Carga colgada
    160 lb
  • Peso
    10.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.48 A
  • Par de carga completa
    148 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/17 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Marco NEMA
    30R
  • RPM de salida
    2.8 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tensión de alimentación
    230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 8006