Motion
180C200S018S1A

MASTER PT
180C200S018S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 18:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05361101
No. Fabricante 180C200S018S1A
Precio9,324.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
180C200S018S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 18:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05361101
No. Fabricante 180C200S018S1A
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
Precio9,324.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Kit de base compatible
    6011253
  • Caballos de entrada
    3.58 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • RPM de salida
    105 rpm
  • Par de salida
    1934
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    C200

Descripción general

Descripción del fabricante
6180C200S018S1A C200S018N180 COMBINACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"