Motion
140C262S075S1A

MASTER PT
140C262S075S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 75:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05361133
No. Fabricante 140C262S075S1A
Precio11,544.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
140C262S075S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 75:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05361133
No. Fabricante 140C262S075S1A
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
Precio11,544.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación
    75:1

Detalles

  • Kit de base compatible
    6011260
  • Caballos de entrada
    2.59 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • RPM de salida
    23.03 rpm
  • Par de salida
    5928
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    C262

Descripción general

Descripción del fabricante
6140C262S075S1A C262S075N140 COMBINACIÓN