Motion
M60352

MASTER PT
M60352

86:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361308
No. Fabricante M60352
Precio61,635.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60352

86:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361308
No. Fabricante M60352
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
Precio61,635.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    20 rpm
  • Par de salida máximo
    23358
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación
    86:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    10.12 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    20 rpm
  • Par de salida
    23358
  • Serie
    CM40

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60352 210CM40A 86.1 REDUCTOR XL