Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.5000 pulg.
- Relación88.36:1
Detalles
- ReducciónEtapa 3
Descripción general
- La entrada acoplada de tres piezas facilita la extracción y el montaje del motor NEMA C-Face.
- La construcción de hierro fundido es resistente a la corrosión.
- Los manguitos de sello de acero endurecido protegen los ejes de entrada y salida del desgaste del sello.
- Llenado de fábrica con lubricante para una posición de montaje adecuada.
- Acabado y lubricantes aprobados por el USDA.