Motion
M61179

MASTER PT
M61179

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 3 , 104.09:1 Relación
Artículo MI #05361588
No. Fabricante M61179
Precio42,019.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M61179

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 3 , 104.09:1 Relación
Artículo MI #05361588
No. Fabricante M61179
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
Precio42,019.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Relación
    104.09:1

Detalles

  • Reducción
    Etapa 3

Descripción general

Descripción del fabricante
6M61179 180TM28A 105.9 REDUCTOR XL
  • La entrada acoplada de tres piezas facilita la extracción y el montaje del motor NEMA C-Face.
  • La construcción de hierro fundido es resistente a la corrosión.
  • Los manguitos de sello de acero endurecido protegen los ejes de entrada y salida del desgaste del sello.
  • Llenado de fábrica con lubricante para una posición de montaje adecuada.
  • Acabado y lubricantes aprobados por el USDA.